MAN12 リペアプラグ FUJIX(フジックス) 37959537

リペアプラグ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)
内容量1パック(5本)注文コード37959537品番MAN12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
用途チューブレスタイヤのパンク修理に釘穴(mm)MAX6仕様補充用材質合成繊維、天然ゴムコーティング寸法(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37959537
2025-04-16
用途: パンク修理

9年前に購入した当商品(5本入り)今月やっと使い切りました。
普通に使えました。

対象商品 : 37959537
2017-12-15
用途: 二輪四輪のチューブレスタイヤパンク修理など
天馬屋

化繊紐に黒ねばねばを塗ってるのを透明プラ板で挟んでる。スクーターぐらいのタイヤだと、残り厚み次第で3分の一か半分に切って、真ん中を挿入工具に挟んで両先が少し出るぐらいでも使える。余りに薄くなってるのは本の少しづつ洩れる可能性は有り。走って熱を加えると洩れなくなる事も有り。自分は用心と差し込みやすいのでゴム糊を塗って挿入。工具に差し込み時に指が汚れるのが欠点か。

1が参考にしています
対象商品 : 37959546
2016-12-14
用途: パンク補修

廉価で早い配達で良かったです。さすが信頼の日本製ですので交換後一発でリークストップです。何の問題もありません。

対象商品 : 37959537
2016-05-24
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のパンク修理に安くて簡単なので重宝しています。

対象商品 : 37959537
2017-12-24
用途: 軽タイヤのパンク修理作業
製造業

粘度が高くパンク修理材としては問題は無いが 修理過程で刺した後の引き戻し時に修理材が短く抜けてしまい素人には難しいのが問題点である

対象商品 : 37959537
2016-01-27
用途: バイクの パンク修理
製造業

車でパンクする事は殆どないですが
バイクはよくパンクをするので 欠かせないアイテムです
以前からこれを使用しているので 安心して使用できます

1が参考にしています
対象商品 : 37959537
2015-03-28
用途: パンク修理

けっこう太いネジを踏んでしまい、最初エーモンの修理キットを使ったのですが直らず
ダメ元でこの商品を購入、使ってみました。修理後1000キロほど走ってますが大丈夫です。エーモンのでも何回も問題なく直していますが、今回は穴が大きすぎたようです。
個人的にはこちらの方が作業しやすいというか簡単に思えます。個人使用では価格、数量もちょうどいいぐらいだと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする