曜日別特売
LER50K-L-S3AN L Series(LER50K) SMC 37959872

L Series(LER50K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード37959872品番LER50K-L-S3AN
参考基準価格(税別)¥83,110販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
サイズ50揺動角度(-) 320degコントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)精度(-) 基本形回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 10アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし(通信プラグコネクタなし)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータケーブル取出方向(L) 左側面取出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする