220E・コーナープレート式キャスター 自在車(PPホイール・エラストマー巻車輪・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37960027 品番220E-LB50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径D(Φmm)50 材質(車輪)PPホイール・エラストマー巻車輪・ベアリング入 ストッパーなし 許容荷重(daN)30 車輪タイプ単輪 形状自在 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-LB50 寸法S(mm)28.3 旋回半径(mm)47 寸法T(mm)28.3 寸法U(mm)7 取付高H(mm)66 偏芯E(mm)21 取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20 取付座A×B×C(mm)94×45×34 取付穴径P(Φmm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする