ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37960325
品番
313SA-N125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
150
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
35
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429S0S-N125
旋回半径(mm)
107
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
173
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
38
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪