LERH10J-S11N L Series(LERH10J) SMC 37963878

L Series(LERH10J)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル 注文コード37963878 品番LERH10J-S11N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,280
この商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など79種類から選べます 他の種類を見る
サイズ10 揺動角度(-) 310deg コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) 精度(H) テーブル:高精度形 回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし コントローラ取付方法(-) ねじ取付形 モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする