曜日別特売
LERH30K-3L L Series(LERH30K) SMC 37966513

L Series(LERH30K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード37966513品番LERH30K-3L
参考基準価格(税別)¥97,960販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
サイズ30揺動角度(3) 外部ストッパ: 90deg精度(H) テーブル:高精度形回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 1.2アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ種類(-) コントローラなしモータケーブル取出方向(L) 左側面取出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする