SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
L Series(LERH50K)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
37969995
品番
LERH50K-L-S51N1
参考基準価格(税別)
¥133,210
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
コントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
265
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
50
揺動角度
(-) 320deg
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
精度
(H) テーブル:高精度形
回転トルク(N・m[kgf・cm])
(K) 高トルク: 10
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向
(L) 左側面取出
CADデータダウンロード