420B-LB50 420B・自在車(PPホイールエラストマー巻(B巻)車輪) ハンマーキャスター 37970161

420B・自在車(PPホイールエラストマー巻(B巻)車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37970161 品番420B-LB50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪径D(Φmm)50 取付高H(mm)64 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 許容荷重(daN)30 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-LB50 偏芯E(mm)21 旋回半径(mm)47 軸径T(mm)8 軸長L(mm)38 付属品No.11ソケット付 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入 軸径×軸長(mm)8×38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする