サイズ50
揺動角度(-) 320deg
コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
精度(H) テーブル:高精度形
回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 10
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)(3) 3
コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)