車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)230
取付座(mm)112×112
取付ピッチ(mm)112×112
取付高(mm)190
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)112×112
車輪No.429S-N150
旋回半径(mm)115
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)190
偏芯E(mm)39
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター