バイク用リアボックス

(13件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37974982 品番 BG-061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズS 容量(L)24 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)270×360×330 最大積載量(kg)3 質量(kg)2.8(ベース込み) 付属品キー2個 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×390×375
注意
※無塗装ブラックは表面処理をしていないため、表面はザラザラしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
バイクの後ろに付けています
その他業種

見た目より多く荷物が入りますスーパーに買い物に行くときには欠かせないです。

対象商品:
37974982
2024-03-01
用途:
小型スクーターに取りつけました。
その他業種

ネジ等のサイズや数に問題はありませんでした。ベースプレート付きでした。蓋を閉めると鍵が掛かりますが、鍵をさしたまま開閉すればそれ程問題ないように思えます。ですが鍵は3つ付けてもらえると安心です。耐久性はまだ不明ですが価格からすると普通に良いと思います。

対象商品:
37974982
2015-06-17
用途:
物入れ

質感が安い感じしなくて価格も安めなので、機会があればまた購入を考えています。

対象商品:
37974982
2015-04-22
用途:
原付スクーターに装着
ホンダショップさいとう 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スクーターを代替えされたお客様が今まで装着していて、満足していましたので探して求めました。

対象商品:
37974982
2019-07-31
用途:
荷物運搬
その他業種

蓋を閉めると自動的にロックする。
任意にロックするほうが良いと思う
使いにくいと感じたのと、品質も良くないので、もう買いません。

対象商品:
37974982
2018-09-25
用途:
ヘルメットも収納でき、あれば便利なボックスです。
サービス業

ヘルメット、カッパを収納できるし、買い物を入れるなどあれば便利なボックスです。
しかし、ベースとリヤボックス本体を固定するボルトとナットのピッチが違うのかボルトが入りませんでした。粗悪な中国製品です。販売会社も検品すべきです。

1人が参考にしています
対象商品:
37974991
2011-10-14
用途:
自己のバイクに使用

最初に送られてきた品に、きちんとフタが閉まらない
という不具合があり、交換していただきました。
次に送られてきた品は問題なく使用できそうです。
モノタロウさんの丁寧な対応に感謝しております。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂きありがとうございます。
この度は商品の不具合により、ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
より快適にお買い物いただける様、今後も様々なサービスの向上に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37974982
2017-07-22
用途:
バイク用リアボックス

商品が届きスクーターに取り付けようとしたが、付属の取り付け部品のナットに溝がなくネジを絞めることができません。商品到着が土曜日 連絡の取りようもなく交換して貰うのも面倒
まあ何とか調達して取り受けました。出荷に当たり、販売店であるモノタロウさん、メーカーさんどちらが点検するのでしょうか

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

尚、商品の確認はメーカーで行っております。
何卒宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする