関西工具製作所
関西工具製作所の 切断
関西工具製作所の ダイヤモンドカッター
乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37975176
品番
D0BAD14200
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
外径(mm)
355
穴径(Φmm)
20
種別
エンジン・カッター用
タイプ
ハイグレードタイプ
ホール(Φmm)
20
外径(Φインチ)
14