関西工具製作所
関西工具製作所の 切断
関西工具製作所の ダイヤモンドカッター
乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
355
外径(Φインチ)
14
注文コード
37975194
品番
D0BAD14250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
外径(mm)
355
穴径(Φmm)
25.4
種別
エンジン・カッター用
タイプ
ハイグレードタイプ
ホール(Φmm)
25.4
外径(Φインチ)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37975194
D0BAD14250
37975219
D0BAD14000
乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ
関西工具製作所
1枚
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です