関西工具製作所
関西工具製作所の 切断
関西工具製作所の ダイヤモンドカッター
乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37975237
品番
D0BAK50000
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。
外径(mm)
125
穴径(Φmm)
25.4(20, 22調整リング付)
種別
エンジン・カッター用
タイプ
ハイグレードタイプ
ホール(Φmm)
22
外径(Φインチ)
5