関西工具製作所
関西工具製作所の 切断
関西工具製作所の ダイヤモンドカッター
乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
230
外径(Φインチ)
8
注文コード
37975264
品番
D0BAK90000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。
外径(mm)
230
穴径(Φmm)
25.4(20, 22調整リング付)
種別
エンジン・カッター用
タイプ
ハイグレードタイプ
ホール(Φmm)
25.4
外径(Φインチ)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37975264
D0BAK90000
62779719
D0BAT90000
乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO
関西工具製作所
1枚
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です