曜日別特売
LES16LJ-75S LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ) SMC 37976137

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード37976137品番LES16LJ-75S
参考基準価格(税別)¥60,120販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
サイズ(mm)16ストローク(mm)75モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしコントローラ種類(-) コントローラなしリード(mm)(J) 10モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする