曜日別特売
LES16LJ-75-S5 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ) SMC 37976182

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード37976182品番LES16LJ-75-S5
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
サイズ(mm)16ストローク(mm)75モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしコントローラ種類(-) コントローラなしリード(mm)(J) 10モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする