曜日別特売
LES16LJ-75-R3 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ) SMC 37976198

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
37976198
品番
LES16LJ-75-R3
参考基準価格(税別)¥71,060販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
サイズ(mm)
16
ストローク(mm)
75
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
コントローラ種類
(-) コントローラなし
リード(mm)
(J) 10
モータ配置
(L) 対称形 (Lタイプ)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする