曜日別特売
LES16LJ-75-S11N1D LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ) SMC 37976532

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
37976532
品番
LES16LJ-75-S11N1D
参考基準価格(税別)¥95,650販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
サイズ(mm)
16
ストローク(mm)
75
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
リード(mm)
(J) 10
モータ配置
(L) 対称形 (Lタイプ)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする