曜日別特売
LES16LJ-100-S11ND LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ) SMC 37976627

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード37976627品番LES16LJ-100-S11ND
参考基準価格(税別)¥98,340販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
サイズ(mm)16ストローク(mm)100モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)リード(mm)(J) 10モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする