※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RAK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 コントローラ種類(-) コントローラなし 注文コード37979402 品番LES16RAK-50
参考基準価格(税別)¥60,780 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・コントローラ種類など60種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)16 ストローク(mm)50 モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし コントローラ種類(-) コントローラなし リード(mm)(K) 5 モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ) アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする