AS568 - 172-D Oリング・フッソ AS568型 NOK 37984055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング・フッソ AS568型

(83件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径do(Φmm)209.22(±1.27)線径(Φmm)2.62±0.07注文コード37984055品番AS568 - 172-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
内径do(Φmm)209.22(±1.27)線径(Φmm)2.62±0.07種類AS568形固定用材質FKM(フッ素ゴム)外径(Φmm)214.46使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)部品番号CO5270G0機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

2025-01-20
用途: カムセンサー脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオーバーホール時にカチカチに劣化していました。
漏れ予防の為、交換しました。純正単品、入手不可の部品だったので
何種類か購入しましたが、なんとか適合しました。
DA64V、カムセンサーOリングに使用

対象商品 : 37986374
2025-01-15
用途: ガソリンキャップメンテナンス
卸売・小売業

いつの間にか朽ちてしまったガソリンキャップのオーリング。
購入して取り付けました。これで安心出来ました。

対象商品 : 83163474
2024-10-05
用途: 自動車の角パッキンの代替えに

ディラー供給の無かった角パッキン、周長や線径がちょうど良さそうなOリングを発見。今の所オイル漏れは無い状況。

対象商品 : 37984536
2024-03-18
用途: Oリング交換

KFエンジンのISCV分解清掃時にOリングを交換。
純正品ではなく、安価で寸法材質とも問題無し。

2が参考にしています
対象商品 : 37986374
2024-03-17
用途: ガソリンキャップのOリング交換
サービス業

ガソリンキャップのOリング交換に使用しました。
特に問題ありません

対象商品 : 37984782
2023-11-03
用途: 密閉
グッドエンジニアリング

りょうこうなじょうたいでおくられてきました。
問題なく使用しています

対象商品 : 37984457
2023-11-08
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリン対応でないOリングからの交換でしようしました。
サイズはピッタリで問題なく取り付け出来ましたので、あとは耐久性に期待です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする