曜日別特売

Oリング・フッソ AS568型

Oリング・フッソ AS568型 - NOKOリング・フッソ AS568型 - NOKOリング・フッソ AS568型 - NOKOリング・フッソ AS568型 - NOKOリング・フッソ AS568型 - NOKOリング・フッソ AS568型 - NOKOリング・フッソ AS568型 - NOKOリング・フッソ AS568型 - NOK
(83件のレビュー)
内容量1個
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さW(mm)
内径d(Φmm)
内径do(Φmm)
線径(Φmm)
種類
材質
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37984055AS568 - 172-D--209.22(±1.27)2.62±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)214.46
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984064AS568 - 173-D--215.57(±1.27)2.62±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)220.81
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984073AS568 - 178-D--247.32(±1.39)2.62±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)252.56
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
37984082AS568 - 266-D--202.79(±1.14)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)209.85
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37984091AS568 - 267-D--209.14(±1.27)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)216.2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37984107AS568 - 268-D--215.49(±1.27)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)222.55
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984116AS568 - 269-D--221.84(±1.27)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)228.9
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37984125AS568 - 270-D--228.19(±1.27)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)235.25
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
37984134AS568 - 271-D--234.54(±1.39)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)241.6
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
37984143AS568 - 272-D--240.89(±1.39)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)247.95
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37984152AS568 - 274-D--253.59(±1.39)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)260.65
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37984161AS568 - 275-D--266.29(±1.39)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)273.35
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37984177AS568 - 276-D--278.99(±1.65)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)286.05
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
37984186AS568 - 277-D--291.69(±1.65)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)298.75
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
37984195AS568 - 278-D--304.39(±1.65)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)311.45
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
37984204AS568 - 279-D--329.79(±1.65)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)336.85
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
37984213AS568 - 281-D--380.59(±1.65)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)387.65
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37984222AS568 - 282-D--405.26(±1.90)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)412.32
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
37984231AS568 - 284-D--456.06(±2.15)3.53±0.10AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)463.12
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984247AS568 - 373-D--227.97(±1.27)5.33±0.12AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)238.63
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984256AS568 - 374-D--234.32(±1.27)5.33±0.12AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)244.98
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984265AS568 - 377-D--253.37(±1.27)5.33±0.12AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)264.03
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984274AS568 - 378-D--266.07(±1.52)5.33±0.12AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)276.73
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984283AS568 - 380-D--291.47(±1.65)5.33±0.12AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)302.13
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37984292AS568 - 382-D--329.57(±1.65)5.33±0.12AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)340.23
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37984301AS568 - 385-D--405.26(±1.90)5.33±0.12AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)415.92
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984317AS568 - 446-D--215.26(±1.39)6.98±0.15AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)229.22
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984326AS568 - 447-D--227.96(±1.39)6.98±0.15AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)241.92
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984335AS568 - 454-D--316.86(±1.52)6.98±0.15AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)330.82
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984344AS568 - 455-D--329.56(±1.52)6.98±0.15AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)343.52
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37984353AS568 - 456-D--342.26(±1.77)6.98±0.15AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)356.22
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37984362AS568-001D--0.74(±0.10)1.02±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)2.78
オープン
79
87(税込)
当日出荷
37984387AS568-003D--1.42(±0.1)1.52±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)4.46
オープン
99
109(税込)
当日出荷
37984396AS568-004D--1.78(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)5.34
オープン
99
109(税込)
当日出荷
37984405AS568-005D--2.57(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)6.13
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
37984414AS568-006D(AN6227-1)--2.90(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用FKM(フッ素ゴム)6.46
オープン
119
131(税込)
当日出荷
37984423AS568-007D(AN6227-2)--3.68(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用FKM(フッ素ゴム)7.24
オープン
119
131(税込)
当日出荷
37984432AS568-008D(AN6227-3)--4.47(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用FKM(フッ素ゴム)8.03
オープン
119
131(税込)
当日出荷
37984441AS568-009D(AN6227-4)--5.28(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用FKM(フッ素ゴム)8.84
オープン
129
142(税込)
当日出荷
37984457AS568-010D(AN6227-5)--6.07(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用FKM(フッ素ゴム)9.63
オープン
129
142(税込)
当日出荷
37984466AS568-011D(AN6227-6)--7.65(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用FKM(フッ素ゴム)11.21
オープン
129
142(税込)
当日出荷
37984475AS568-012D(AN6227-7)--9.25(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用FKM(フッ素ゴム)12.81
オープン
149
164(税込)
当日出荷
37984484AS568-013D--10.82(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)14.38
オープン
129
142(税込)
当日出荷
37984493AS568-014D--12.42(±0.12)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)15.98
オープン
129
142(税込)
当日出荷
37984502AS568-015D--14.00(±0.17)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)17.56
オープン
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
37984511AS568-016D--15.60(±0.22)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)19.16
オープン
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
37984527AS568-017D--17.17(±0.22)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)20.73
オープン
169
186(税込)
当日出荷
37984536AS568-018D--18.77(±0.22)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)22.33
オープン
149
164(税込)
当日出荷
37984545AS568-019D--20.35(±0.22)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)23.91
オープン
179
197(税込)
当日出荷
37984554AS568-020D--21.95(±0.22)1.78±0.07AS568形固定用FKM(フッ素ゴム)25.51
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

2025-01-20
用途: カムセンサー脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオーバーホール時にカチカチに劣化していました。
漏れ予防の為、交換しました。純正単品、入手不可の部品だったので
何種類か購入しましたが、なんとか適合しました。
DA64V、カムセンサーOリングに使用

対象商品 : 37986374
2025-01-15
用途: ガソリンキャップメンテナンス
卸売・小売業

いつの間にか朽ちてしまったガソリンキャップのオーリング。
購入して取り付けました。これで安心出来ました。

対象商品 : 83163474
2024-10-05
用途: 自動車の角パッキンの代替えに

ディラー供給の無かった角パッキン、周長や線径がちょうど良さそうなOリングを発見。今の所オイル漏れは無い状況。

対象商品 : 37984536
2024-03-18
用途: Oリング交換

KFエンジンのISCV分解清掃時にOリングを交換。
純正品ではなく、安価で寸法材質とも問題無し。

2が参考にしています
対象商品 : 37986374
2024-03-17
用途: ガソリンキャップのOリング交換
サービス業

ガソリンキャップのOリング交換に使用しました。
特に問題ありません

対象商品 : 37984782
2023-11-03
用途: 密閉
グッドエンジニアリング

りょうこうなじょうたいでおくられてきました。
問題なく使用しています

対象商品 : 37984457
2023-11-08
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリン対応でないOリングからの交換でしようしました。
サイズはピッタリで問題なく取り付け出来ましたので、あとは耐久性に期待です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする