曜日別特売
LES25DJ-50-R5AN1 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ) SMC 37986856

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード37986856品番LES25DJ-50-R5AN1
参考基準価格(税別)¥110,220販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
サイズ(mm)25ストローク(mm)50モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)取付支持形式(Dタイプのみ):(-) サイドホルダなしリード(mm)(J) 16モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする