曜日別特売
LES25RJ-125 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ) SMC 37990986

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード37990986品番LES25RJ-125
参考基準価格(税別)¥85,470販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
サイズ(mm)25ストローク(mm)125モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしリード(mm)(J) 16モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする