BRT2 P-30 ORバックアップリング BRT2型 NOK 37991055

ORバックアップリング BRT2型

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30外径D(Φmm)36注文コード37991055品番BRT2 P-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
使用方法両方から圧力のかかる場合、Oリングの両側に装着し、一方向から圧力のかかる場合、圧力と反対側に装着します。材質レアフロン外径D(Φmm)36内径d(Φmm)30厚さT(mm)1.25±0.1形状バイアスカット呼びP30部品番号GN0446A0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37990811
2024-12-14
用途: 油圧ジャッキのオーバーホール
その他業種

油圧ジャッキのオーバーホールをする際、Oリング関係は信頼のNOK製を使用しました。配送も早いので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37991055
2024-12-14
用途: 油圧ジャッキのオーバーホール
その他業種

油圧ジャッキのオーバーホールをする際、Oリング関係は信頼のNOK製を使用しました。配送も早いので助かります。

対象商品 : 37990811
2024-01-26
用途: カヤバのジーザスジャッキのオーバーホールに

ジャッキのオイル漏れの修理のために購入しました。
ほかのオイルシール類とまとめて購入しオーバーホール修理を自前でしましたが、オイル漏れもなおり、問題なく使用できるようになりました。
自己責任になりますが、安い部品で修理が完了したことに感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 37990924
2023-11-18
用途: 油圧機械の整備
佐藤 商事自動車・二輪車・自転車関連業

この辺の商品はその辺のお店では入手できない、
色々なサイズがあって助かっています。

対象商品 : 37990872
2023-09-06
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社 小河ペインティングセンター

塗装機械用の商品のメンテナンス使用しました。漏れも無く順調に使用で来てます。

対象商品 : 37991055
2023-06-20
用途: クルマの油圧ジャッキ
製造業

クルマの油圧ジャッキのOH用に購入しました。問題なく使っています。

対象商品 : 37990793
2023-02-06
用途: シリンダピストンのシール補強に使用
製造業

ピストンの寸法にピッタリ入り、摺動部の滑りも良くうまくいった。

2022-09-28
用途: オイルジャッキのメンテナンスに

カヤバのシザーズジャッキを20年以上使っているので、オイル漏れが起きる前にメンテナンス交換しました。
交換後もオイルが漏れる事なく毎週使えていますのでとても満足しています。オススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする