曜日別特売
LES25RJ-30-R51N5D LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ) SMC 37991643

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)注文コード37991643品番LES25RJ-30-R51N5D
参考基準価格(税別)¥118,250販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
サイズ(mm)25ストローク(mm)30モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)リード(mm)(J) 16モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする