曜日別特売
LES25RJ-150-S31N3 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ) SMC 37991984

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)注文コード37991984品番LES25RJ-150-S31N3
参考基準価格(税別)¥129,420販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
サイズ(mm)25ストローク(mm)150モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)リード(mm)(J) 16モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする