Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 自動車用電気用品
Meltec(大自工業)の 車用インバーター/コンバーター
Meltec(大自工業)の 車用インバーター
3WAYインバーター(DC12V用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37993873
品番
HC-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
インバーターは車内のコンセント!車内で家電を楽しもう!
用途
12V車専用インバーター
携帯電話、ノートパソコン、LED照明、デジタルプレーヤー、ゲーム機、TVゲーム、大型テレビ、DVDプレーヤー
種別
3WAYインバーター
質量(g)
約930
コード長さ(m)
(バッテリー接続コード)1
出力電圧(V)
AC100(USB/DC5)
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
500
口数
USB×2口、DC12V×1口、AC100V×2口
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約137×220×70
連続出力電力(W)
最大620(2分)
出力電流(mA)
(USB)合計1000
ヒューズ
本体内蔵
瞬間出力(W)
最大700