バイオフラスコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 37994031 品番 130190
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。
接着細胞用表面処理済み。
パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)
細胞無毒性、放射線滅菌済み。
アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。

培養面積(cm2)75 使用容量(mL)25 キャップタイプエアーベント 材質(本体)PS、(キャップ)HDPE 滅菌済み 滅菌方法γ線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする