KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37995736
品番
KHG1-30L
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)13.6[1.39]
(歯面強さ)12.1[1.23]
ボス径B(Φmm)
25
歯幅E(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
32
穴径A(Φmm)
10(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
モジュール
1
歯数
30
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.072
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
CADデータダウンロード