KHG 歯研はすば歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37995806 品番 KHG1-40R
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)17.9[1.83]
(歯面強さ)20.5[2.1]
ボス径B(Φmm)30 歯幅E(mm)8 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径D(Φmm)42 穴径A(Φmm)10(H7) ボス長F(mm)10 全長G(mm)18 モジュール1 歯数40 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 質量(kg)0.12 ねじれ右方向 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.08〜0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする