KHG 歯研はすば歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37995921 品番 KHG1-70R
参考基準価格(税別)¥12,420 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)35.2[3.58]
(歯面強さ)68.9[7.02]
ボス径B(Φmm)40 歯幅E(mm)8 基準円直径C(Φmm)70 歯先円直径D(Φmm)72 穴径A(Φmm)12(H7) ボス長F(mm)10 全長G(mm)18 モジュール1 歯数70 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 質量(kg)0.32 ねじれ右方向 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.10〜0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする