KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
45
ねじれ
左方向
注文コード
37996253
品番
KHG1.5-45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,210
この商品は
歯数・ねじれ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)70[7.14]
(歯面強さ)102[10.4]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
67.5
歯先円直径D(Φmm)
70.5
穴径A(Φmm)
18(H7)
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
24
モジュール
1.5
歯数
45
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.47
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.10〜0.18
CADデータダウンロード