KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
ねじれ
右方向
注文コード
37997023
品番
KHG2.5-25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
歯数・ねじれ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)151[15.4]
(歯面強さ)134[13.7]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
62.5
歯先円直径D(Φmm)
67.5
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2.5
歯数
25
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.61
ねじれ
右方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22
CADデータダウンロード