KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37997041
品番
KHG2.5-26R
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)160[16.3]
(歯面強さ)146[14.9]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
65
歯先円直径D(Φmm)
70
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2.5
歯数
26
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.65
ねじれ
右方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22
CADデータダウンロード