KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数35 ねじれ左方向 注文コード37997136 品番KHG2.5-35L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,620
この商品は歯数・ねじれなど40種類から選べます 他の種類を見る

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)236[24.1]
(歯面強さ)284[28.9]
ボス径B(Φmm)70 歯幅E(mm)20 基準円直径C(Φmm)87.5 歯先円直径D(Φmm)92.5 穴径A(Φmm)20(H7) ボス長F(mm)14 全長G(mm)34 モジュール2.5 歯数35 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 質量(kg)1.28 ねじれ左方向 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.12〜0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする