KHG 歯研はすば歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37997373 品番 KHG3-20L
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)199[20.3]
(歯面強さ)148[15.1]
ボス径B(Φmm)50 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)66 穴径A(Φmm)20(H7) ボス長F(mm)16 全長G(mm)41 モジュール3 歯数20 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 質量(kg)0.7 ねじれ左方向 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.12〜0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする