KHG 歯研はすば歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37997565 品番 KHG3-40R
参考基準価格(税別)¥20,930 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)482[49.2]
(歯面強さ)670[68.3]
ボス径B(Φmm)80 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)120 歯先円直径D(Φmm)126 穴径A(Φmm)25(H7) ボス長F(mm)16 全長G(mm)41 モジュール3 歯数40 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 質量(kg)2.69 ねじれ右方向 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.14〜0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする