KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
KHG 歯研はすば歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37997617
品番
KHG3-45L
参考基準価格(税別)
¥25,130
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)558[56.9]
(歯面強さ)869[88.6]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
135
歯先円直径D(Φmm)
141
穴径A(Φmm)
25(H7)
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
41
モジュール
3
歯数
45
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
3.28
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.24
CADデータダウンロード