KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
SH はすば歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37997741
品番
SH2-30R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)117[11.9]
(歯面強さ)15.3[1.56]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
62.12
歯先円直径D(Φmm)
66.12
穴径A(Φmm)
12(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
30
種別
はすば歯車
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.72
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.30
CADデータダウンロード