SH はすば歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37997793 品番 SH2-60L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)275[28]
(歯面強さ)70.8[7.22]
ボス径B(Φmm)70 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)124.23 歯先円直径D(Φmm)128.23 穴径A(Φmm)18(H7) ボス長F(mm)10 全長G(mm)35 モジュール2 歯数60 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 質量(kg)2.61 ねじれ左方向 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.18〜0.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする