KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
SH はすば歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
90
ねじれ
右方向
注文コード
37997802
品番
SH2-90R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,690
この商品は
歯数・ねじれ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)437[44.6]
(歯面強さ)173[17.6]
ボス径B(Φmm)
120
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
186.35
歯先円直径D(Φmm)
190.35
穴径A(Φmm)
18(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
90
種別
はすば歯車
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
6.17
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.20〜0.44
CADデータダウンロード