KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
SH はすば歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37997845
品番
SH3-20R
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)211[21.6]
(歯面強さ)19.4[1.98]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
35
基準円直径C(Φmm)
62.12
歯先円直径D(Φmm)
68.12
穴径A(Φmm)
15(H7)
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
50
モジュール
3
歯数
20
種別
はすば歯車
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.99
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
CADデータダウンロード