SI インターナルギヤ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37997933 品番 SI0.5-80
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

内歯車の普及品です。
低価格で応用性に富んでいます。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)4.85[0.49]
(歯面強さ)0.75[0.08]
モジュール0.5 歯数80 歯幅E(mm)5 材質S45C 表面処理黒染 種別インターナルギヤ 形状T1 質量(kg)0.062 外径D(Φmm)60 バックラッシ(mm)0.04〜0.15 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径A(Φmm)39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37998064
2024-07-29
用途:
JIGに使用
製造業

JIGの遊星歯車の部品として使用しました 納期が短く助かりました

対象商品:
37998003
2023-11-26
用途:
工作、DIYに
その他業種

10mm厚で丈夫です。同じモジュールでいろいろと組み合わせて楽しんでます。

対象商品:
37998064
2021-01-15
用途:
アンティーク機械の修理に素材として流用。
ハイランド アンティーク 様

価格的にも手頃で、当方の目的には十分目的を達成することが出来ました。低速後重荷重の部分でしたので、精度的にも十分でした。

対象商品:
37997985
2016-01-29
用途:
歯数を選んで組み合わせて、内転ギアーによる各種軌跡・曲線を描く
サービス業

ギアーには満足していますが、出来れば固定できる穴を外周上、又は外側面に3〜5M程度のねじ穴を2〜3個あればさらによい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする