KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
SIR リングギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998143
品番
SIR2-120
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
大型、大歯数のリングギヤです。
切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)413[42.1]
(歯面強さ)68.8[7.02]
モジュール
2
歯数
120
歯幅E(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
リングギヤ
形状
T1
質量(kg)
2.98
外径D(Φmm)
286
バックラッシ(mm)
0.17〜0.37
基準円直径C(Φmm)
240
歯先円直径A(Φmm)
236
CADデータダウンロード