SIR リングギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37998152 品番 SIR2-200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥86,730 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

大型、大歯数のリングギヤです。
切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)677[69]
(歯面強さ)110[11.2]
モジュール2 歯数200 歯幅E(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 種別リングギヤ 形状T1 質量(kg)4.8 外径D(Φmm)446 バックラッシ(mm)0.20〜0.41 基準円直径C(Φmm)400 歯先円直径A(Φmm)396

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする