KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
SIR リングギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998186
品番
SIR3-120
参考基準価格(税別)
¥103,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
大型、大歯数のリングギヤです。
切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1390[142]
(歯面強さ)244[24.9]
モジュール
3
歯数
120
歯幅E(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
リングギヤ
形状
T1
質量(kg)
9.28
外径D(Φmm)
424
バックラッシ(mm)
0.22〜0.45
基準円直径C(Φmm)
360
歯先円直径A(Φmm)
354
CADデータダウンロード