KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
SIR リングギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998195
品番
SIR3-160
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
大型、大歯数のリングギヤです。
切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1840[188]
(歯面強さ)315[32.1]
モジュール
3
歯数
160
歯幅E(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
リングギヤ
形状
T1
質量(kg)
12.1
外径D(Φmm)
544
バックラッシ(mm)
0.22〜0.45
基準円直径C(Φmm)
480
歯先円直径A(Φmm)
474
CADデータダウンロード