KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRG 歯研ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998204
品番
KRG1-100
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)1530[156]
(歯面強さ)641[65.3]
モジュール
1
歯数
29
歯幅(mm)
10
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
R1
質量(kg)
0.11
高さ(C)(mm)
15
寸法A(mm)
98
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
14
CADデータダウンロード